Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73992800 Viila HDL #T6 Puukierteinen välike

Varastossa
Tuote: AH8GCH Malli: 73992800Ristiviite: 38RK57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Kahvan muotoiluKierrelisäke
MateriaaliPuu
Tyyppi#T6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluTyyppiHinta
SIMONDS 73992150 Viila HDL #10 Wood Kitka Fit | AH8GCF 38RK55 73992150Kitkasovitus#10€8.26
SIMONDS 73992700 Viila HDL #T5 Puukierreliitos | AH8GCG 38RK56 73992700Kierrelisäke#T5€10.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73992800 Viila HDL #T6 Puukierteinen välike
€8.74 / yksikkö