SIGNODE TTX Strapping Machine Pöytälevy Semiautomatc | AA8YHW 1ATA5

SIGNODE TTX-vannekoneen pöytälevy puoliautomaattinen

Varastossa
Tuote: AA8YHW Malli: TTXRistiviite: 1ATA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,209.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän vanteiden kone
Ampeeria3
Ydin Dia.8 "- 9"
Taajuus60 Hz
Pituus34 "
ToimintatilaSemi-Automatic
Kokonaiskorkeus30.25 "
Pöydän pinnan korkeus30-1 / 4 "
Kiristyskapasiteetti20 - 80 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)93.22
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (1/4 "- 1/2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
SIGNODE TABLE-TYER -sidontakoneen pöytälevy Semiautomatc | AE7KVV 5Z093 PÖYTÄPYÖRÄ33.5 "37.5 "€5,124.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE TTX-vannekoneen pöytälevy puoliautomaattinen
€3,209.02 / yksikkö