SIGNODE TABLE-TYER -sidontakoneen pöytälevy Semiautomatc | AE7KVV 5Z093

SIGNODE TABLE-TYER vannettavat koneen pöytälevy Semiautomatc

Varastossa
Tuote: AE7KVV Malli: TABLE-TYERRistiviite: 5Z093

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,124.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöydän vanteiden kone
Ampeeria3
Ydin Dia.8 "- 9"
Taajuus60 Hz
Pituus33.5 "
ToimintatilaSemi-Automatic
Kokonaiskorkeus37.5 "
Pöydän pinnan korkeus30-3/4" to 37-1/2"
Kiristyskapasiteetti2 - 100 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnakoko (1/4 "- 1/2")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaiskorkeusHinta
SIGNODE TTX Strapping Machine Pöytälevy Semiautomatc | AA8YHW 1ATA5 TTX34 "30.25 "€3,209.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE TABLE-TYER vannettavat koneen pöytälevy Semiautomatc
€5,124.53 / yksikkö