SIEMENS TL137US Outlet Panel, 125 A, 120/240 Vac, yksivaiheinen, 3R, 4 ulostuloa | CU2VRW 6GNH1

SIEMENS TL137US-lähtöpaneeli, 125 A, 120/240 Vac, yksivaiheinen, 3R, 4 ulostuloa

Varastossa
Tuote: CU2VRW Malli: TL137USRistiviite: 6GNH1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS TL37US Outlet Panel, 50 A, 120/240 Vac, yksivaiheinen, 3R, 3 ulostuloa | CU2VRX 6GNH2 TL37US€419.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS TL137US-lähtöpaneeli, 125 A, 120/240 Vac, yksivaiheinen, 3R, 4 ulostuloa
€520.30 / yksikkö