Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 37761 Neulaviilasarja 6 1/4 tuumaa # 2 12 kpl | AA9TUJ 1F957

NICHOLSON 37761 Neulaviilasarja 6 1/4 tuumaa #2 12 kpl

Varastossa
Tuote: AA9TUJ Malli: 37761Ristiviite: 1F957

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€429.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä pyälletty
Pituus6.25 "
Palojen lukumäärä12
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiTasaaminen, tasainen, nivel, veitsi, merkintä, ylitys, halkaisu, kolme neliöviilaa, pussi
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203106000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NICHOLSON 37398 neulaviilasarja 5 1/2 tuumaa #2 12 kpl | AE7QYK 6A632 373985.5 "€380.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 37761 Neulaviilasarja 6 1/4 tuumaa #2 12 kpl
€429.16 / yksikkö