Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R695 Pipetterivinkit 5ml - 100 kpl pakkaus | AB6HFM

LAB SAFETY SUPPLY 21R695 Pipetinkärjet 5 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HFM Malli: 21R695

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetterivinkit
Koko5mL
VäriNeutraali
Halkaisija0.608 "
Korkeus6.012 "
Materiaalipolypropeeni
PakkausUudelleen suljettava LDPE-polybag
TyyppiMikrokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3762
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R696 Pipettivinkit 5ml - 100 kpl pakkaus | AB6HFN 21R6960.616 "4.828 "100€18.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R695 Pipetinkärjet 5 ml - 100 kpl pakkaus
€18.98 /pakkaus