SIEMENS SPD69160NT -katkaisija, pultattu, 1600 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V: lla | CE6MNJ

SIEMENS SPD69160NT Katkaisija, pultti, 1600 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V

Tuote: CE6MNJ Malli: SPD69160NT

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria1600
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.675
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SPD69160 -katkaisija, pultattu, 1600 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V: lla | CE6MNG SPD69160-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SPD69160NGT -katkaisija, pultattu, 1600 ampeeria, 3-vaiheinen, 35 kAIC 480 V: lla | CE6MNH SPD69160NGT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SPD69160NT Katkaisija, pultti, 1600 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V