SIEMENS SHLD69400NT -katkaisija, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMU

SIEMENS SHLD69400NT katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Tuote: CE6MMU Malli: SHLD69400NT

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria400
KehystyyppiSLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SHLD69400NGT -katkaisija, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMT SHLD69400NGT€7,567.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHLD69400NT katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V