SIEMENS SHLD69400NGT -katkaisija, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMT

SIEMENS SHLD69400NGT Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6MMT Malli: SHLD69400NGT

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,567.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria400
KehystyyppiSLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SHLD69400NT -katkaisija, pultattu, 400 ampeeria, 3-vaiheinen, 65 kAIC 480 V: lla | CE6MMU SHLD69400NT-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHLD69400NGT Katkaisija, pultti, 400 ampeeria, 3-vaihe, 65 kAIC 480 V
€7,567.48 / yksikkö