EEMAX SPEX100T EE Sähköinen säiliötön vedenlämmitin, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm Max. Virtausnopeus | CH6RNL 451G52

EEMAX SPEX100T EE Sähkösäiliötön vedenlämmitin, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm Max. Virtausnopeus

Tuote: CH6RNL Malli: SPEX100T EERistiviite: 451G52
€543.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tankiton vedenlämmitin
Ampeeria36A
Oletuslämpötila90 astetta F
Syvyys3"
Korkeus9 3 / 4 "
Max. Virtausnopeus3 gpm
Min. Virtauksen aktivointi0.2 gpm
AsennusMikä tahansa suunta
Vaihe1
Painealue35 psi - 150 psi
Temp. alue70-90 astetta F
Lämpötila Nousu @ 0.5 GPM136 astetta F
Lämpötila Nousu @ 1.5 GPM45 astetta F
Jännite277
Vesiliitäntä3 / 8 "
Vedenlämmittimen käyttöHumpuuki
Watts10000W
Leveys5 1 / 4 "
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€943.66
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€913.74
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€925.98
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€936.46
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€967.19
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX SPEX100T EE Sähkösäiliötön vedenlämmitin, 277V, 10000W, 36A, 3 Gpm Max. Virtausnopeus
€543.78 / yksikkö