SIEMENS QJH23B225 Katkaisijapultti Qj 225 A, 240 VAC 3p 22kaic@240v | AG8UHC

SIEMENS QJH23B225 katkaisijan pultti Qj 225 ampeeri 240vac 3p 22kaic@240v

Tuote: AG8UHC Malli: QJH23B225

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria225A
KehystyyppiQJ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS QJH22B060 Pultti katkaisija Qj 60 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UGK QJH22B06060A2€795.54
SIEMENS QJH22B100 Katkaisijapultti Qj 100 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UGL QJH22B100100A2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS QJH22B110 Pulttikytkin Qj 110 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGM QJH22B110110A2€795.54
SIEMENS QJH22B125 Pulttikytkin Qj 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGN QJH22B125125A2€795.54
SIEMENS QJH22B175 Pulttikytkin Qj 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGP QJH22B175175A2€795.54
SIEMENS QJH22B200 Pulttikytkin Qj 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGQ QJH22B200200A2€1,231.92
SIEMENS QJH22B225 Katkaisija, pultti Qj 225 A, 240VAC 2p 22kaic@240v | AG8UGR QJH22B225225A2€795.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QJH23B225 katkaisijan pultti Qj 225 ampeeri 240vac 3p 22kaic@240v