Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QJH22B110 katkaisijan pultti Qj 110 ampeeri 240vac 2p 22kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UGM Malli: QJH22B110

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€787.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria110A
KehystyyppiQJ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.01
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)13.56
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS QJH22B060 Pultti katkaisija Qj 60 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UGK QJH22B06060A2€787.35
SIEMENS QJH22B100 Katkaisijapultti Qj 100 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UGL QJH22B100100A2€1,222.96
SIEMENS QJH22B125 Pulttikytkin Qj 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGN QJH22B125125A2€787.35
SIEMENS QJH22B175 Pulttikytkin Qj 175 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGP QJH22B175175A2€787.35
SIEMENS QJH22B200 Pulttikytkin Qj 200 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UGQ QJH22B200200A2€1,222.96
SIEMENS QJH22B225 Katkaisija, pultti Qj 225 A, 240VAC 2p 22kaic@240v | AG8UGR QJH22B225225A2€787.35
SIEMENS QJH23B060 Pultti katkaisija Qj 60 ampeeria 240vac 3p 22kaic@240v | AG8UGT QJH23B06060A3€1,340.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QJH22B110 katkaisijan pultti Qj 110 ampeeri 240vac 2p 22kaic@240v
€787.35 / yksikkö