SIEMENS PD63B120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Tuote: AG8TNN Malli: PD63B120

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiPD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.6577
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS PD63B140 Katkaisija Syöttö 1400 A 600vac 3p 100kaic@480v | AG8TNP PD63B1401400A€10,769.28
SIEMENS PD63B160 -katkaisija Syöttö 1600 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNQ PD63B1601600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS PD63B120 Katkaisija Syöttö 1200 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v