SIEMENS PD63B140 Katkaisija Syöttö 1400 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8TNP Malli: PD63B140

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,769.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria1400A
KehystyyppiPD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7468
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS PD63B120 -katkaisija, syöttö kautta 1200 ampeeria 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNN PD63B1201200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS PD63B160 -katkaisija Syöttö 1600 ampeerin virralla 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNQ PD63B1601600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS PD63B140 Katkaisija Syöttö 1400 ampeeri 600vac 3p 100kaic@480v
€10,769.28 / yksikkö