Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J307 Ankanpoikaleikat 7 tuumaa | AD2KUV 3R293

PROTO J307 ankannokka leikkaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KUV Malli: J307Ristiviite: 3R293

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkanpoikaleikkaus
LeikkaaminenPiirit / Parittomat säteet
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.5 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuovi pehmeä kahva
MateriaaliTyökaluteräsleuka
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus7"
TurvasalpaEi
Tyyppiduckbill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J307 ankannokka leikkaa 7 tuumaa
€30.73 / yksikkö