Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HJD63B300 Pulttikytkin Hjd 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMN

SIEMENS HJD63B300 katkaisijan pultti Hjd 300 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PMN Malli: HJD63B300

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,503.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiHJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HJD63B200 Pulttikytkin Hjd 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMK HJD63B200200A€3,503.56
SIEMENS HJD63B225 Pulttikytkin Hjd 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PML HJD63B225225A€2,478.01
SIEMENS HJD63B250 Pulttikytkin Hjd 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMM HJD63B250250A€3,503.56
SIEMENS HJD63B350 Pulttikytkin Hjd 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMP HJD63B350350A€3,503.56
SIEMENS HJD63B400 Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMQ HJD63B400400A€3,503.56
SIEMENS HJD63F400 Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMR HJD63F400400A€3,228.11
SIEMENS HJXD63S400A Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PPP HJXD63S400A400A€2,462.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HJD63B300 katkaisijan pultti Hjd 300 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€3,503.56 / yksikkö