SIEMENS HJXD63S400A Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PPP

SIEMENS HJXD63S400A katkaisijan pultti Hjd 400 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PPP Malli: HJXD63S400A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,462.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiHJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)21.46
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS HJD63B200 Pulttikytkin Hjd 200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMK HJD63B200200A€3,503.56
SIEMENS HJD63B225 Pulttikytkin Hjd 225 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PML HJD63B225225A€2,478.01
SIEMENS HJD63B250 Pulttikytkin Hjd 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMM HJD63B250250A€3,503.56
SIEMENS HJD63B300 Pulttikytkin Hjd 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMN HJD63B300300A€3,503.56
SIEMENS HJD63B350 Pulttikytkin Hjd 350 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMP HJD63B350350A€3,503.56
SIEMENS HJD63B400 Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMQ HJD63B400400A€3,503.56
SIEMENS HJD63F400 Pulttikytkin Hjd 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PMR HJD63F400400A€3,228.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HJXD63S400A katkaisijan pultti Hjd 400 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€2,462.87 / yksikkö