Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HGB2B035B -katkaisija, pultattu, 35 ampeeria, 2-napainen, 480V | CE6LQV

SIEMENS HGB2B035B Katkaisija, pultti, 35 ampeeria, 2 napaa, 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LQV Malli: HGB2B035B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria35
KehystyyppiHGB
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8334
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HGB1B015B Katkaisija 15 ampeeria 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBkatkaisija1347V€140.34
SIEMENS HGB1B020B Katkaisija, 20 A, 347 VAC, 1 napa | AG8PGR HGB1B020B20AHGBkatkaisija1347V€140.34
SIEMENS HGB1B030B -katkaisija 30 A 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBkatkaisija1347V€140.34
SIEMENS HGB2B015B Katkaisija, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBkatkaisija2480V€315.48
SIEMENS HGB2B020B VL-sarja Molded Case -virtakatkaisija, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBkatkaisija2480V€315.48
SIEMENS HGB2B030B -katkaisija 30 A 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBkatkaisija2480V€315.48
SIEMENS HGB2B040B -katkaisija 40 ampeeria 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBkatkaisija2480V€315.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HGB2B035B Katkaisija, pultti, 35 ampeeria, 2 napaa, 480 V
€322.27 / yksikkö