Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HGB1B020B Katkaisija, 20 A, 347 VAC, 1 napa | AG8PGR

SIEMENS HGB1B020B Katkaisija, 20 A, 347 VAC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8PGR Malli: HGB1B020B

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€140.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20A
KehystyyppiHGB
Napojen lukumäärä1
Jännite347V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HGB-tyyppinen valettu katkaisija, joka on ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin paneelissa tai kytkentätauluissa
    • Sisältää G-kehyksen ja lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että viivästetyn ylivirtasuojan
    • 20 A vakiovirta, jonka keskeytyskapasiteetti on enintään 14 kAIC 347 V jännitteellä
    • Varustettu kuorman puolella olevilla napaliittimillä helppoon pultattavaan paneeliasennukseen
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HGB1B015B Katkaisija 15 ampeeria 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBkatkaisija1347V€140.20
SIEMENS HGB1B030B -katkaisija 30 A 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBkatkaisija1347V€140.20
SIEMENS HGB2B015B Katkaisija, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B020B VL-sarja Molded Case -virtakatkaisija, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B030B -katkaisija 30 A 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B040B -katkaisija 40 ampeeria 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B050B -katkaisija 50 A 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBkatkaisija2480V€310.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HGB1B020B Katkaisija, 20 A, 347 VAC, 1 napa
€140.20 / yksikkö