Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HGB2B015B Katkaisija, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU

SIEMENS HGB2B015B Katkaisija, 15 A, 480 VAC, 2P

Varastossa
Tuote: AG8PGU Malli: HGB2B015B
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
€310.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15A
KehystyyppiLGB
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.18
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)14.73

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens HGB2B015B on pienjännitevalettu kotelokytkin, joka soveltuu käänteissyöttösovelluksiin kytkentätaulukoissa ja moottorin ohjauskeskuksissa.
    • Siinä on UL-listattu HGB-kehys, lämpömagneettinen laukaisulaite ja keskeytyskapasiteetti 35 kAIC 480 V.
    • Tämä VL-sarjan Siemens-katkaisija on varustettu vain kuormanpuoleisilla liittimillä, ja siihen mahtuu kupari- tai alumiinijohtoja, joiden koko on 14–10 AWG.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HGB1B015B Katkaisija 15 ampeeria 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15AHGBkatkaisija1347V€140.20
SIEMENS HGB1B020B Katkaisija, 20 A, 347 VAC, 1 napa | AG8PGR HGB1B020B20AHGBkatkaisija1347V€140.20
SIEMENS HGB1B030B -katkaisija 30 A 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30AHGBkatkaisija1347V€140.20
SIEMENS HGB2B020B VL-sarja Molded Case -virtakatkaisija, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B030B -katkaisija 30 A 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B040B -katkaisija 40 ampeeria 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40AHGBkatkaisija2480V€310.37
SIEMENS HGB2B050B -katkaisija 50 A 480vac 2p | AG8PGY HGB2B050B50AHGBkatkaisija2480V€310.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HGB2B015B Katkaisija, 15 A, 480 VAC, 2P
€310.37 / yksikkö