Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GQD121.1P -toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 sekuntia | AC3MFL 2UPH7

SIEMENS GQD121.1P toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 s

Varastossa
Tuote: AC3MFL Malli: GQD121.1PRistiviite: 2UPH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-25 - 130 F
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät3 Ft 18 AWG lyijyä
Korkeus4.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.5 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS8105A1008
Akselin tyyppiAseta ruuviakselin kytkin
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)90
Vääntömomentti20 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueSyvyysSähköliitännätTehon kulutusAkselin tyyppiAjoitus (sek.)JänniteHinta
SIEMENS GQD221.1U -toimilaite 2 Asento 15 s 120v | AE7CRL 5WYD9 GQD221.1U1.5 "-40 - 158 F2-3 / 4 "Putkiliitäntä 1/2 "NPT10 VAItsekeskittyvä akselikytkin15120 AC€201.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GQD121.1P toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 s
€247.77 / yksikkö