Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS GQD221.1U -toimilaite 2 Asento 15 s 120v | AE7CRL 5WYD9

SIEMENS GQD221.1U toimilaite 2 asento 15 sek 120v

Varastossa
Tuote: AE7CRL Malli: GQD221.1URistiviite: 5WYD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 158 F
Syvyys2-3 / 4 "
SähköliitännätPutkiliitäntä 1/2 "NPT
Korkeus4.75 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus10 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS4103
Akselin tyyppiItsekeskittyvä akselikytkin
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)15
Vääntömomentti20 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite120 AC
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8501106060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueSyvyysSähköliitännätTehon kulutusAkselin tyyppiAjoitus (sek.)JänniteHinta
SIEMENS GQD121.1P -toimilaitteen vääntömomentti 20 90 asteen ajoitus 30 sekuntia | AC3MFL 2UPH7 GQD121.1P2.75 "-25 - 130 F2-3 / 8 "3 Ft 18 AWG lyijyä6.5 VAAseta ruuviakselin kytkin9024 AC / DC€247.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS GQD221.1U toimilaite 2 asento 15 sek 120v
€201.52 / yksikkö