SIEMENS FXD63B200 Katkaisija, FXD-tyyppi, 200 A, 600 V, 3 napaa, 3-vaihe | AG8NUC

SIEMENS FXD63B200 Katkaisija, FXD-tyyppi, 200 A, 600 V, 3 napaa, 3-vaiheinen

Varastossa
Tuote: AG8NUC Malli: FXD63B200

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,196.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria200A
KehystyyppiFXD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)25.12
Laivan pituus (cm)21.22
Laivan leveys (cm)35.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3-napainen Sentron-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan paneelilevyjä ja keskuksen jakelupaneeleja ylikuormitukselta tai oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, jota ei voi vaihtaa keskenään, tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Kiinteä lämpölaukaisuarvo 200 A ja säädettävä magneettinen laukaisuarvo alueella 900 - 2000 A
    • Täyttää UL 489 / IEC 60947-2 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62B080 Pulttikytkin Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B090 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 90 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJF FD62B09090AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B100 Bolt On Katkaisija Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B110 Pulttikytkin Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B125 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B150 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 150 A 600 AAC 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B175 Pulttikytkin Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FXD63B200 Katkaisija, FXD-tyyppi, 200 A, 600 V, 3 napaa, 3-vaiheinen
€1,196.36 / yksikkö