SIEMENS FD62B090 pultti katkaisijassa Fd 90 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v

Tuote: AG8NJF Malli: FD62B090

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria90A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.02
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräHinta
SIEMENS FD62B080 Pulttikytkin Fd 80 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJE FD62B08080AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B100 Bolt On Katkaisija Fd 100 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJG FD62B100100AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B110 Pulttikytkin Fd 110 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJH FD62B110110AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B125 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 125 Amp 600vac 2p 35kaic@480v | AG8NJJ FD62B125125AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B150 Pultti -johdonsuojakatkaisija Fd 150 A 600 AAC 2p 35kaic@480v | AG8NJK FD62B150150AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B175 Pulttikytkin Fd 175 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJL FD62B175175AFD2-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FD62B200 Pulttikytkin Fd 200 Amp 600vac 2p 35kaic @ 480v | AG8NJM FD62B200200AFD2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FD62B090 pultti katkaisijassa Fd 90 ampeeri 600vac 2p 35kaic@480v