Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS FP9508 Asennuslevy Bq 120vac 1p

Varastossa
Tuote: AG8NRF Malli: FP9508

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslevy
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0198
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)2
Laivan leveys (cm)12
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS FP9555 Asennuslevy Bq 240vac 2p | AG8NRG FP95552240V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS FP9556 Asennuslevy Bq 240vac 3p | AG8NRH FP95563240V€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FP9508 Asennuslevy Bq 120vac 1p
€12.24 / yksikkö