SIEMENS FP9555 Asennuslevy Bq 240vac 2p

Tuote: AG8NRG Malli: FP9555

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslevy
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)6
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)13
HS-koodi8538908020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS FP9508 Asennuslevy Bq 120vac 1p | AG8NRF FP95081120V€12.24
SIEMENS FP9556 Asennuslevy Bq 240vac 3p | AG8NRH FP95563240V€38.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS FP9555 Asennuslevy Bq 240vac 2p