SIEMENS BA120AFCHH Valettu kotelo Katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAW

SIEMENS BA120AFCHH Muotoiltu kotelon katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, pulttikiinnitys

Tuote: CE6LAW Malli: BA120AFCHH
€457.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiBA
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BA120AFCHH yhdistelmätyyppinen AFCI-katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan oikosulkuja ja virran ylikuormitusolosuhteita vastaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäkestoisia että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja, jolloin se reagoi vakaviin tehopiikkeihin kerralla välttäen laukaisua lievissä ylikuormituksessa
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 104 ° F
    • Pultti/paneelikiinnitysrakenne linja- ja kuormapuolen ulokkeilla vaivattomaan asennus- ja johdotuspalveluihin
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
SIEMENS BA120AF Molded Case Katkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAT BA120AFB€198.58
SIEMENS BA120AFC Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAU BA120AFCB€162.25
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCH Molded Case Circuit Breaker, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAV BA120AFCHBA€194.31
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFH Molded Case Katkaisija, 20A, Yksinapainen, 22kAIC @ 120V | CE6LAX BA120AFHBA€198.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BA120AFCHH Muotoiltu kotelon katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, pulttikiinnitys
€457.65 / yksikkö