Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BA120AF Molded Case Katkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAT

SIEMENS BA120AF Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pultti kiinni

Varastossa
Tuote: CE6LAT Malli: BA120AF

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)3

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemensin BA120AF-haaransyöttölaitteen AFCI-katkaisija, joka on suunniteltu estämään ylikuormitus- ja oikosulkuvaarat
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen tarjoamiseksi
    • Kuorman puoleiset liitinpultit, joissa on pulttikiinnitys, mikä helpottaa johdotusta ja vaivatonta asennusta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
SIEMENS BA120AFC Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAU BA120AFCB€161.48
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCH Molded Case Circuit Breaker, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAV BA120AFCHBA€207.54
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCHH Valettu kotelo Katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAW BA120AFCHHBA€486.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFH Molded Case Katkaisija, 20A, Yksinapainen, 22kAIC @ 120V | CE6LAX BA120AFHBA€196.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BA120AF Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pultti kiinni
€196.69 / yksikkö