SIEMENS BA120AFCH Molded Case Circuit Breaker, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAV

SIEMENS BA120AFCH Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pultti kiinni

Tuote: CE6LAV Malli: BA120AFCH
€207.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiBA
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BA120AFCH yhdistelmätyyppinen AFCI katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähkönjakelujärjestelmiä oikosulkuja ja virran ylikuormitusolosuhteita vastaan
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisumekanismin, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 104 ° F
    • Varustettu kuorman puolella olevilla napaliittimillä varmistamaan turvallisen liitännän paneelikeskukseen
    • Bolt-on-asennusmahdollisuus asennuksen mahdollistamiseksi sekä pysty- että vaakasuunnassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiHinta
SIEMENS BA120AF Molded Case Katkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAT BA120AFB€196.69
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFC Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 10kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAU BA120AFCB€161.48
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFCHH Valettu kotelo Katkaisija, 1P, 20A, 65kAIC@120V, Pulttikiinnitys | CE6LAW BA120AFCHHBA€486.35
Tarjouspyyntö
SIEMENS BA120AFH Molded Case Katkaisija, 20A, Yksinapainen, 22kAIC @ 120V | CE6LAX BA120AFHBA€196.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BA120AFCH Molded Case -virtakatkaisija, 1P, 20A, 22kAIC@120V, Pultti kiinni
€207.54 / yksikkö