E JAMES & CO Kuminauha, korroosionkestävä, 70A


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Musta , Durometri: 70A , Pidentymä: 200% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Pituus: 36 " , Materiaali: Viton (R) -kumi , Max. Lämpötila: 400 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 800 PSI , Tyyppi: Yleiskäyttöinen luokka
TyyliMalliPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
350-1 / 2X
1 / 2 "2"€396.24
B
350-1 / 2Y
1 / 2 "4"€614.75
B
350-1 / 4Y
1 / 4 "4"€315.20
A
350-1 / 4X
1 / 4 "2"€207.20
B
350-1 / 8Y
1 / 8 "4"€143.30
A
350-1 / 8X
1 / 8 "2"€107.99
B
350-1 / 16Y
1 / 16 "4"€93.20
A
350-1 / 16X
1 / 16 "2"€57.38
A
350-1 / 32X
1 / 32 "2"€38.86
B
350-1 / 32Y
1 / 32 "4"€77.29
A
350-3 / 16X
3 / 16 "2"€156.52
B
350-3 / 16Y
3 / 16 "4"€222.29
A
350-3 / 32X
3 / 32 "2"€87.27
B
350-3 / 32Y
3 / 32 "4"€159.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?