Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 331-4811 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AC2HMC 2KGP4

SIEMENS 331-4811 Lineaarisen pneumaattisen toimilaitteen nivel

Varastossa
Tuote: AC2HMC Malli: 331-4811Ristiviite: 2KGP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pneumaattinen toimilaite
Korkeus4.75 "
Pituus10.5 "
Max. Ilmanpaine30 psi
AsennustyyppiTappi
Nimellinen jousialue8 - 13 psi
Käyttöpaine8 ja 13
Tahti2.375 "
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (24 paunaa)
    • Nettovoima @ 18 PSI (88 paunaa)
    • Tarjoaa: Peltien asteittainen tai positiivinen käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTahtiHinta
SIEMENS 331-2973 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AC2HMD 2KGP5 331-29737.5 "20.5 "4"€311.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 331-4811 Lineaarisen pneumaattisen toimilaitteen nivel
€183.51 / yksikkö