SIEMENS 331-2973 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AC2HMD 2KGP5

SIEMENS 331-2973 Lineaarisen pneumaattisen toimilaitteen nivel

Varastossa
Tuote: AC2HMD Malli: 331-2973Ristiviite: 2KGP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€311.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pneumaattinen toimilaite
Korkeus7.5 "
Pituus20.5 "
Max. Ilmanpaine30 psi
AsennustyyppiTappi
Nimellinen jousialue8 - 13 psi
Käyttöpaine8 ja 13
Tahti4"
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 0 PSI (88 paunaa)
    • Nettovoima @ 18 PSI (55 paunaa)
    • Tarjoaa: Peltien asteittainen tai positiivinen käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusTahtiHinta
SIEMENS 331-4811 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AC2HMC 2KGP4 331-48114.75 "10.5 "2.375 "€183.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 331-2973 Lineaarisen pneumaattisen toimilaitteen nivel
€311.14 / yksikkö