Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 265-1022 Venttiili-ilma 120 V 3-tie | AD7FEB 4E725

SIEMENS 265-1022 Venttiilin ilma 120 V 3-tie

Varastossa
Tuote: AD7FEB Malli: 265-1022Ristiviite: 4E725

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Ilmaliitännät1 / 4 "Barb
Syvyys1.375 "
Korkeus3.75 "
Max. Ilmanpaine30 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti auki / normaalisti kiinni
Jännite120 VAC
Leveys3 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädä ilmanpaine (0-30 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SIEMENS 265-1028 sähköinen pneumaattinen venttiili 3-tie | AD4UMN 44C453 265-10281.875 "2.875 "1.75 "€98.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 265-1022 Venttiilin ilma 120 V 3-tie
€119.10 / yksikkö