Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 265-1028 sähköinen pneumaattinen venttiili 3-tie | AD4UMN 44C453

SIEMENS 265-1028 Sähköinen pneumaattinen 3-tieventtiili

Varastossa
Tuote: AD4UMN Malli: 265-1028Ristiviite: 44C453

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Ilmaliitännät1 / 4 "Barb
Ilmankulutus50 cfm
Syvyys1.875 "
Korkeus2.875 "
Max. Ilmanpaine50 psi
Normaalisti auki / normaalisti kiinniNormaalisti suljettu
Lämpötila Ohjausalue0 astetta 122 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)7.95
Laivan pituus (cm)7.95
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädä ilmanpaine (1-20 psi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SIEMENS 265-1022 Venttiili-ilma 120 V 3-tie | AD7FEB 4E725 265-10221.375 "3.75 "3 13 / 16 "€131.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 265-1028 Sähköinen pneumaattinen 3-tieventtiili
€109.21 / yksikkö