SHURTAPE DF 545 -teippi 48 mm x 33 m 13.5 mil sinistä - pakkaus 24 | AB7XJM 24K328

SHURTAPE DF 545 ilmastointiteippi 48 mm x 33 m 13.5 mil sininen - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7XJM Malli: DF 545Ristiviite: 24K328

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus45 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitus
VäriLuonnollinen / sininen vuori
Halkaisija6.09 "
Pituus33m
MateriaaliKaksoispinnoitettu kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus25 paunaa / tuumaa
Paksuus13.5 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.78
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriHalkaisijaPituusHinta
SHURTAPE PC 618 -teippi 48mm x 55m 10 mil hopea | AB7XGM 24K269 PC 61827 paunaa / tuumaa55 oz. / TuumaaLuonnonkumi10 milj.48mmHopea5.95 "55m€21.98
SHURTAPE PC 618 -teippi 72mm x 55m 10 mil musta PK 16 | AB7XHB 24K289 PC 61827 paunaa / tuumaa55 oz. / TuumaaLuonnonkumi10 milj.72mmMusta6.05 "55m€605.90
SHURTAPE PC 621 -teippi 48mm x 55m Hopea PK24 | AH9PTQ 40TT97 PC 62127 paunaa / tuumaa62 oz. / TuumaaKumi11 milj.48mmHopea6.215 "55m€757.22
SHURTAPE PC 610 -teippi 48mm x 55m tummanharmaa PK24 | AH9PTV 40TU02 PC 61021 paunaa / tuumaa56 oz. / TuumaaKumi10 milj.48mmHopea6.17 "55m€485.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE DF 545 ilmastointiteippi 48 mm x 33 m 13.5 mil sininen - 24 kpl pakkaus
€1,056.60 / yksikkö