Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE PC 618 -teippi 48mm x 55m 10 mil hopea | AB7XGM 24K269

SHURTAPE PC 618 ilmastointiteippi 48mm x 55m 10 mil hopeaa

Varastossa
Tuote: AB7XGM Malli: PC 618Ristiviite: 24K269

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi
VäriHopea
Halkaisija5.95 "
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus27 paunaa / tuumaa
Paksuus10 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuustarttuvaPaksuusLeveysVäriHalkaisijaPituusHinta
SHURTAPE PC 618 -teippi 72mm x 55m 10 mil musta PK 16 | AB7XHB 24K289 PC 61827 paunaa / tuumaa55 oz. / TuumaaLuonnonkumi10 milj.72mmMusta6.05 "55m€605.90
SHURTAPE DF 545 -teippi 48 mm x 33 m 13.5 mil sinistä - pakkaus 24 | AB7XJM 24K328 DF 54525 paunaa / tuumaa45 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitus13.5 milj.48mmLuonnollinen / sininen vuori6.09 "33m€1,056.60
SHURTAPE PC 621 -teippi 48mm x 55m Hopea PK24 | AH9PTQ 40TT97 PC 62127 paunaa / tuumaa62 oz. / TuumaaKumi11 milj.48mmHopea6.215 "55m€757.22
SHURTAPE PC 610 -teippi 48mm x 55m tummanharmaa PK24 | AH9PTV 40TU02 PC 61021 paunaa / tuumaa56 oz. / TuumaaKumi10 milj.48mmHopea6.17 "55m€485.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 618 ilmastointiteippi 48mm x 55m 10 mil hopeaa
€21.98 / yksikkö