SQUARE D LDA36400CU31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6 JUN

SQUARE D LDA36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P

Varastossa
Tuote: CE6JUN Malli: LDA36400CU31X

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,312.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria400
KehystyyppiLDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)27.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen D LDA36400CU31X puolijohdekatkaisin, joka soveltuu sähköisille ohjauspaneeleille ja kytkintauluille suojaamaan kytkettyjä piirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat suurta keskeytyskapasiteettia, ja siinä on kentällä vaihdettava Micrologic-laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkän että välittömän suojan viallisia virtoja vastaan
    • I-Line liitäntäjohto ja kuorman puolen korvakeliittimet löystyneiden liitäntöjen poistamiseksi ja 500 kcmil - 2 AWG alumiini- ja kuparijohdot
    • CE-merkitty, IEC-hyväksytty ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LDA36400CU33X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUP LDA36400CU33X400€7,312.89
SQUARE D LDA36400U31X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUQ LDA36400U31X400€5,152.00
SQUARE D LDA36400U33X Molded Case Katkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUR LDA36400U33X400€5,586.00
SQUARE D LDA36600U31X Molded Case Katkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUT LDA36600U31X600€6,397.71
SQUARE D LDA36600U33X Molded Case Katkaisija, 600A, 18kAIC 480V, 3P | CE6JUU LDA36600U33X600€7,312.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LDA36400CU31X Molded Case -virtakatkaisija, 400A, 18kAIC 480V, 3P
€7,312.89 / yksikkö