Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 2DM1 -paneelikytkin 10a Dpdt-luodin nenän mäntä | AB7TKP 24A124

HONEYWELL 2DM1 Paneeliasennuskytkin 10a Dpdt Bullet Nose -mäntä

Varastossa
Tuote: AB7TKP Malli: 2DM1Ristiviite: 24A124

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennettava tarkkakytkin
Toimilaitteen pituus1.94 "
YhteydenottolomakeDPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.55 "
Tasauspyörästö0.045 "
Korkeus1.12 "
KoteloPolyesteri
Maks. Pretravel0.11 "
Asennusmitta1.45 x 0.55 "paneelireikä
Käyttövoima24 oz.
Käyttölämpötila alue-35 - 180 astetta F
Yli matka0.4 "
Vapauta voima6.00 oz.
Päätteen tyyppiQuick Connect
Toimilaitteen tyyppiLuodin nenän mäntä
Jännitearvot277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaHinta
HONEYWELL 1DM1 -paneeliasennuskytkin 10a Spdt-luodin nenän mäntä | AB7TKK 24A119 1 DM10.96 "SPDT0.13 "1.12 x 0.55 "paneelireikä15 oz.0.375 "3.00 oz.€21.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 2DM1 Paneeliasennuskytkin 10a Dpdt Bullet Nose -mäntä
€34.43 / yksikkö