Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURFLO 8025-933-399 Vaihtopumppu 117 psi 3/8 tuuman 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Vaihtopumppu 117 psi 3/8 tuumaa 115V

Varastossa
Tuote: AH2HBN Malli: 8025-933-399Ristiviite: 28EA18
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
€717.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ampeeria0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Korkeus4"
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliSantopreeni
Juoksupyörän tyyppiPallea
TuloaukkoPikayhteys
Pituus8"
Maks. Kotelon paine117 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineetKirkas vesi
Max. Paine117 PSI
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus34 astetta 170 astetta F
Moottorin koteloRuostumaton teräs
pistorasiaPikayhteys
VaiheYksi
Painekytkimen asetusTehdasasetus
harjoittelupaikkoja1
TyyppiBooster Pump
Jännite115
Kostutetut materiaalitNSF
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.394
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTuloaukkoMaks. Kotelon paineMax. PainepistorasiaHinta
SHURFLO 8025-933-237 Vaihtopumppu 87 psi 115 V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Pikayhteys87 psi87 psiPikayhteys€535.88
SHURFLO 8025-833-336 Vaihtopumppu 87 psi 3/8 tuuman 115 V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Vaihtopumppu 117 psi 3/8 tuumaa 115V
€717.96 / yksikkö