SHURFLO Vaihtopumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: UL , GPM @ 20 PSI: 1.42 , GPM @ 40 PSI: 1.26 , Korkeus: 4" , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , HP: 1/3 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Santopreeni , Juoksupyörän tyyppi: Pallea , Pituus: 8" , Max. Dia. Kiintoaineet: Kirkas vesi , Moottorikotelo: Ruostumaton teräs , vaihe: Yksi , Tasot: 1 , Tyyppi: Booster Pump , Jännite: 115 , Kastetut materiaalit: NSF , Leveys: 4"
TyyliMalliAmpeeriaTuloaukkoMaks. Kotelon paineMax. PainepistorasiaHinta (ei alv)
A
8025-933-237
0.5Pikayhteys87 psi87 psiPikayhteys€535.88
B
8025-833-336
0.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97
C
8025-933-399
0.9Pikayhteys117 psi117 PSIPikayhteys€717.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?