SHURFLO 8025-833-336 Vaihtopumppu 87 psi 3/8 tuuman 115 V | AH2HBP 28EA19

SHURFLO 8025-833-336 Vaihtopumppu 87 psi 3/8 tuumaa 115V

Varastossa
Tuote: AH2HBP Malli: 8025-833-336Ristiviite: 28EA19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€668.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ampeeria0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Korkeus4"
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliSantopreeni
Juoksupyörän tyyppiPallea
Tuloaukko3 / 8 "
Pituus8"
Maks. Kotelon paine87 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineetKirkas vesi
Max. Paine87 psi
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus34 astetta 170 astetta F
Moottorin koteloRuostumaton teräs
pistorasia3 / 8 "
VaiheYksi
Painekytkimen asetusTehdasasetus
harjoittelupaikkoja1
TyyppiBooster Pump
Jännite115
Kostutetut materiaalitNSF
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaTuloaukkoMaks. Kotelon paineMax. PainepistorasiaHinta
SHURFLO 8025-933-237 Vaihtopumppu 87 psi 115 V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Pikayhteys87 psi87 psiPikayhteys€535.88
SHURFLO 8025-933-399 Vaihtopumppu 117 psi 3/8 tuuman 115V | AH2HBN 28EA18 8025-933-3990.9Pikayhteys117 psi117 PSIPikayhteys€717.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURFLO 8025-833-336 Vaihtopumppu 87 psi 3/8 tuumaa 115V
€668.97 / yksikkö