Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M10ADP -sovitin -sarja M10-kierre - 6 kpl pakkaus AE4XLY 5NRP8

SHIMPO FG-M10ADP vakiosovitinsarja M10 Thread - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4XLY Malli: FG-M10ADPRistiviite: 5NRP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovirtasarja, M10-kierre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M6ADP-AL -adapterisarja, alumiininen M6-kierre - 6 kpl pakkaus AE4XKX 5NRL4 FG-M6ADP-ALVakiovirtasarja, alumiini, M6-kierre€98.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M10ADP vakiosovitinsarja M10 Thread - 6 kpl pakkaus
€229.69 / yksikkö