Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHIMPO FG-M6ADP-AL -adapterisarja, alumiininen M6-kierre - 6 kpl pakkaus AE4XKX 5NRL4

SHIMPO FG-M6ADP-AL vakiosovitinsarja, alumiininen M6 kierre - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4XKX Malli: FG-M6ADP-ALRistiviite: 5NRL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovirtasarja, alumiini, M6-kierre

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SHIMPO FG-M10ADP -sovitin -sarja M10-kierre - 6 kpl pakkaus AE4XLY 5NRP8 FG-M10ADPVakiovirtasarja, M10-kierre€229.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHIMPO FG-M6ADP-AL vakiosovitinsarja, alumiininen M6 kierre - 6 kpl pakkaus
€98.44 / yksikkö