OAKTON Upotuslämpötila-anturit


Suodattaa
Tarkkuus: +/-0.2 astetta C/ +/-0.4 astetta F , Kalibrointitodistus: NIST , Anturin halkaisija: 1 / 8 " , Anturin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Prosessiyhteys: 1/4 "NPT, puristusliitin , Alaluokka: Luotaimet , Käytä: Ilma tai nesteet , Johdon pituus: 36 "
TyyliMalliAnturiliitinKoettimen pituusTemp. alueLämpötilan mittauselementtiHinta (ei alv)
A
WD-35613-05
----€107.31
B
WD-35626-50
Phono4.5 "40 astetta 257 astettaTermistori€124.32
C
WD35626-60
Kolmen tappi lukitus4.625 "-58 ° - 302 °TTK€195.05

Upotuslämpötila-anturit

Oaktonin upotuslämpötila-anturit ovat ihanteellisia käytettäväksi RTD-lämpömittareiden kanssa lämpötilan mittaamiseen laboratorioissa ja autoteollisuudessa. Niissä on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää vaurioita / kulumista reaktiivisia kemikaaleja ja hankaavia olosuhteita vastaan, ja joissakin malleissa on kolme tapin lukitusrakenne, joka helpottaa nopeaa asennusta / poistamista. Valitut mallit (tunkeutumislämpötilan anturit), joissa on K-termoelementin mittauselementti, ovat myös saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?