SHEL LAB SRI20P-2 -inkubaattori 19.3 kuutiojalat 240v | AC8BHR 39J325

SHEL LAB SRI20P-2 inkubaattori 19.3 kuutiojalkaa 240v

Tuote: AC8BHR Malli: SRI20P-2Ristiviite: 39J325
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,405.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.5 astetta C @ 20 astetta C.
Koko19.3 cu. ft.
Kammion syvyys24 "
Kammion korkeus54.5 "
Kammion leveys25.5 "
NoudattaminenTÜV
KonvektiotyyppiMekaaninen
Kokonaissyvyys31.5 "
Kokonaiskorkeus69.5 "
kokonaisleveys30 "
alue15-40 astetta C.
Temp. alue15-40 astetta C
TyyppiJäähdytetty
Jännite240
Watts660

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.25
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SHEL LAB SRI20P -inkubaattori 19.3 kuutiojalat 120v | AC8BHQ 39J324 SRI20P120€9,898.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SRI20P-2 inkubaattori 19.3 kuutiojalkaa 240v
€10,405.66 / yksikkö