SHEL LAB SRI20P -inkubaattori 19.3 kuutiojalat 120v | AC8BHQ 39J324

SHEL LAB SRI20P inkubaattori 19.3 kuutiojalkaa 120v

Tuote: AC8BHQ Malli: SRI20PRistiviite: 39J324
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,770.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.5 astetta C @ 20 astetta C.
Koko19.3 cu. ft.
Kammion syvyys24 "
Kammion korkeus54.5 "
Kammion leveys25.5 "
NoudattaminenTÜV
KonvektiotyyppiMekaaninen
Kokonaissyvyys31.5 "
Kokonaiskorkeus69.5 "
kokonaisleveys30 "
alue15-40 astetta C.
Temp. alue15-40 astetta C
TyyppiJäähdytetty
Jännite120
Watts660

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 182.25
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
SHEL LAB SRI20P-2 -inkubaattori 19.3 kuutiojalat 240v | AC8BHR 39J325 SRI20P-2240€10,639.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SRI20P inkubaattori 19.3 kuutiojalkaa 120v
€10,770.85 / yksikkö