SHEL LAB SCO6AD -inkubaattori C02 Aj 5.6 kuutiojalkaa 180 dekonia | AA6CUX 13T087

SHEL LAB SCO6AD Inkubaattori C02 Aj 5.6 Cu Jalkaa 180 Decon

Varastossa
Tuote: AA6CUX Malli: SCO6ADRistiviite: 13T087

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,863.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.35 astetta C @ 37 astetta C.
Koko5.99
Kammion syvyys20
Kammion korkeus25.25
Kammion leveys20.5
NoudattaminenNONE
MateriaaliN
Kokonaissyvyys31
Kokonaiskorkeus39.25
kokonaisleveys28.25
alueYmpäristö +8 astetta C - 50 astetta C.
Temp. alueYmpäristö +8 astetta C - 50 astetta C.
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 128.25
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO6WE -inkubaattori C02 Wj 6.7 kuutiojalkaa | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526€10,988.92
SHEL LAB SCO5W -inkubaattori C02 Wj 6.12 kuutiojalkaa | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.25 astetta C @ 37 astetta C.5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026€12,851.32
SHEL LAB SCO5A -inkubaattori C02 Aj 5.7 kuutiojalkaa | AA6CUV 13T085 SCO5A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€11,492.91
SHEL LAB SCO10A -inkubaattori C02 Aj 11.4 kuutiojalkaa | AA6CUW 13T086 SCO10A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.9.121440NONE27.57827.25€20,326.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SCO6AD Inkubaattori C02 Aj 5.6 Cu Jalkaa 180 Decon
€12,863.80 / yksikkö