SHEL LAB SCO6WE -inkubaattori C02 Wj 6.7 kuutiojalkaa | AA6CUP 13T080

SHEL LAB SCO6WE Inkubaattori C02 Wj 6.7 Cu Feet

Varastossa
Tuote: AA6CUP Malli: SCO6WERistiviite: 13T080

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,099.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.35 astetta C @ 37 astetta C.
Koko5.52
Kammion syvyys20
Kammion korkeus23.25
Kammion leveys20.5
NoudattaminenUL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND
MateriaaliN
Kokonaissyvyys25.75
Kokonaiskorkeus40.25
kokonaisleveys26
alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Temp. alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.61
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO5W -inkubaattori C02 Wj 6.12 kuutiojalkaa | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.25 astetta C @ 37 astetta C.5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026€12,101.72
SHEL LAB SCO5A -inkubaattori C02 Aj 5.7 kuutiojalkaa | AA6CUV 13T085 SCO5A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€10,844.73
SHEL LAB SCO10A -inkubaattori C02 Aj 11.4 kuutiojalkaa | AA6CUW 13T086 SCO10A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.9.121440NONE27.57827.25€18,871.53
Tarjouspyyntö
SHEL LAB SCO6AD -inkubaattori C02 Aj 5.6 kuutiojalkaa 180 dekonia | AA6CUX 13T087 SCO6ADYmpäristö +8 astetta C - 50 astetta C.+/- 0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.991200NONE3139.2528.25€11,822.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SCO6WE Inkubaattori C02 Wj 6.7 Cu Feet
€10,099.15 / yksikkö