SHEL LAB SCO10A -inkubaattori C02 Aj 11.4 kuutiojalkaa | AA6CUW 13T086

SHEL LAB SCO10A inkubaattori C02 Aj 11.4 Cu jalkaa

Tuote: AA6CUW Malli: SCO10ARistiviite: 13T086
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,326.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.25 astetta @ 37 astetta C.
Koko9.12
Kammion syvyys19.25
Kammion korkeus21
Kammion leveys19.5
NoudattaminenNONE
MateriaaliN
Kokonaissyvyys27.5
Kokonaiskorkeus78
kokonaisleveys27.25
alue5 astetta amb. 60 asteeseen C
Temp. alue5 astetta amb. 60 asteeseen C
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts1440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)223.52
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO6WE -inkubaattori C02 Wj 6.7 kuutiojalkaa | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526€10,988.92
SHEL LAB SCO5W -inkubaattori C02 Wj 6.12 kuutiojalkaa | AA6CUT 13T083 SCO5WAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.25 astetta C @ 37 astetta C.5.01600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.54026€12,851.32
SHEL LAB SCO5A -inkubaattori C02 Aj 5.7 kuutiojalkaa | AA6CUV 13T085 SCO5A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€11,492.91
SHEL LAB SCO6AD -inkubaattori C02 Aj 5.6 kuutiojalkaa 180 dekonia | AA6CUX 13T087 SCO6ADYmpäristö +8 astetta C - 50 astetta C.+/- 0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.991200NONE3139.2528.25€12,863.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SCO10A inkubaattori C02 Aj 11.4 Cu jalkaa
€20,326.90 / yksikkö