SHEL LAB SCO5W -inkubaattori C02 Wj 6.12 kuutiojalkaa | AA6CUT 13T083

SHEL LAB SCO5W inkubaattori C02 Wj 6.12 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6CUT Malli: SCO5WRistiviite: 13T083

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,101.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+0.25 astetta C @ 37 astetta C.
Koko5.01
Kammion syvyys19.75
Kammion korkeus22.75
Kammion leveys19.25
NoudattaminenUL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND
MateriaaliN
Kokonaissyvyys25.5
Kokonaiskorkeus40
kokonaisleveys26
alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Temp. alueAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.
Tyyppilaboratorio
Jännite120
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.61
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusKokoWattsNoudattaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SHEL LAB SCO6WE -inkubaattori C02 Wj 6.7 kuutiojalkaa | AA6CUP 13T080 SCO6WEAmb. 8 astetta C - 60 astetta C.+0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.52600UL E190438-V1-S9 3 REVUL25-08 61010ND, IEC 1-2-61010CSA C2 NR 010-22.2 61010ND25.7540.2526€10,099.15
SHEL LAB SCO5A -inkubaattori C02 Aj 5.7 kuutiojalkaa | AA6CUV 13T085 SCO5A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.4.56720TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:200227.537.7527.25€10,844.73
SHEL LAB SCO10A -inkubaattori C02 Aj 11.4 kuutiojalkaa | AA6CUW 13T086 SCO10A5 astetta amb. 60 asteeseen C+0.25 astetta @ 37 astetta C.9.121440NONE27.57827.25€18,871.53
Tarjouspyyntö
SHEL LAB SCO6AD -inkubaattori C02 Aj 5.6 kuutiojalkaa 180 dekonia | AA6CUX 13T087 SCO6ADYmpäristö +8 astetta C - 50 astetta C.+/- 0.35 astetta C @ 37 astetta C.5.991200NONE3139.2528.25€11,822.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SCO5W inkubaattori C02 Wj 6.12 Cu jalkaa
€12,101.72 / yksikkö